曜日別特売

プレミアムボトル(メジュームびん) 白キャップ付

プレミアムボトル(メジュームびん) 白キャップ付 - DURANプレミアムボトル(メジュームびん) 白キャップ付 - DURANプレミアムボトル(メジュームびん) 白キャップ付 - DURANプレミアムボトル(メジュームびん) 白キャップ付 - DURANプレミアムボトル(メジュームびん) 白キャップ付 - DURANプレミアムボトル(メジュームびん) 白キャップ付 - DURANプレミアムボトル(メジュームびん) 白キャップ付 - DURANプレミアムボトル(メジュームびん) 白キャップ付 - DURAN

●キャップと液切りリングはPFA製ですので乾熱滅菌ができます。●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。

材質キャップ:TpCh260、パッキン:シリコンゴム、片面PTFE張り、液切リング:TpCh260、瓶本体:ほうけい酸ガラス口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45内容量1箱(10個)
注意
※高さには栓を含みません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18979826017260-1000A1000
146,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
18979844017260-100A100
112,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
18979862017260-250A250
115,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
18979905017260-500A500
123,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする