曜日別特売

HPLCねじ口びん 4ポートキャップ付

HPLCねじ口びん 4ポートキャップ付 - DURANHPLCねじ口びん 4ポートキャップ付 - DURANHPLCねじ口びん 4ポートキャップ付 - DURANHPLCねじ口びん 4ポートキャップ付 - DURAN

●4ヶ所のポートによって、HPLC用途の他にびん外部との気・液のやり取りが可能なキャップを組み合わせたねじ口びんです。 ・100~150kPaの範囲であれば、びん内外で-圧力差があっても使用可能です。 ・耐圧はドイツのテュフラインランド社により、GSマークの認証を受けています。 ・2種類のチューブ(1.6mm、3.2mm)が使えるセプタムが付属されています。 ・2~4本のチューブが固定でき、同時に複数のラインへ吐出または吸引することができます。 ・フィルターを取付けることで無菌状態のままを保つことができます。

材質キャップ:ポリプロピレン、黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴム口内径(Φmm)30内容量1箱(2個)
注意
※高さには栓を含みません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18979932017270-1000A1000
43,000
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
18980054017270-500A500
38,500
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする