曜日別特売

デシケーター ねじ口キャップ付 DURAN

デシケーター ねじ口キャップ付 DURAN - SIBATA(柴田科学)デシケーター ねじ口キャップ付 DURAN - SIBATA(柴田科学)デシケーター ねじ口キャップ付 DURAN - SIBATA(柴田科学)デシケーター ねじ口キャップ付 DURAN - SIBATA(柴田科学)デシケーター ねじ口キャップ付 DURAN - SIBATA(柴田科学)デシケーター ねじ口キャップ付 DURAN - SIBATA(柴田科学)

蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。

付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32内容量1個
注意
※蓋、本体とも重いため、落とさないよう注意してください。
※蓋をあける際、本体に固着している場合は、無理に開けようとしないでください。蓋の横から木槌やプラスチックハンマーで軽くたたいてください。
※肉厚なため、減圧に強い反面、加熱用途には向きません。加熱部分と非加熱部分の温度差により破損することがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
質量(kg)
全高(mm)
中板直径(Φmm)
中板の上高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18980553017410-150150mm2.523914281
49,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
18980562017410-200200mm5,3296190115
65,000
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
18980578017410-250250mm6.5344240120
74,600
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
18980587017410-300300mm7.3420280150
108,700
94,980
104,478(税込)
63日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする