SIBATA(柴田科学)
デシケーター 上口コック付 DURAN
蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
付属品
中板
材質
本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製
ねじ規格
GL-32
吸入口外径(Φmm)
8
内容量
1個
注意
※蓋、本体とも重いため、落とさないよう注意してください。
※蓋をあける際、本体に固着している場合は、無理に開けようとしないでください。蓋の横から木槌やプラスチックハンマーで軽くたたいてください。
※肉厚なため、減圧に強い反面、加熱用途には向きません。加熱部分と非加熱部分の温度差により破損することがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
全高(mm)
中板直径(Φmm)
中板の上高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18980632
017430-150
150mm
239
142
81
¥
54,600
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
当日出荷
18980648
017430-200
200mm
296
190
115
¥
68,500
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
6日以内出荷
18980657
017430-250
250mm
344
240
120
¥
82,500
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
18980666
017430-300
300mm
420
280
150
¥
105,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください