曜日別特売

デシケーター 横口コック付 DURAN

デシケーター 横口コック付 DURAN - SIBATA(柴田科学)デシケーター 横口コック付 DURAN - SIBATA(柴田科学)デシケーター 横口コック付 DURAN - SIBATA(柴田科学)デシケーター 横口コック付 DURAN - SIBATA(柴田科学)デシケーター 横口コック付 DURAN - SIBATA(柴田科学)
(1件のレビュー)

蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。

付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32吸入口外径(Φmm)8内容量1個
注意
※蓋、本体とも重いため、落とさないよう注意してください。
※蓋をあける際、本体に固着している場合は、無理に開けようとしないでください。蓋の横から木槌やプラスチックハンマーで軽くたたいてください。
※肉厚なため、減圧に強い反面、加熱用途には向きません。加熱部分と非加熱部分の温度差により破損することがあります。
※高さにはキャップを含みません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
全高(mm)
中板直径(Φmm)
中板の上高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18980718017450-150150mm23914281
84,000
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
18980727017450-200200mm296190115
90,100
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
18980736017450-250250mm344240120
108,200
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
18980745017450-300300mm420280150
133,400
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18980736
2022-08-28
用途: 樹脂の真空脱泡に使用
ナナエンジニアリング株式会社

ガラス製なので脱泡状態が確認できるので良好に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする