SIBATA(柴田科学)
吸引鐘セット
ろ過した溶液を任意の容器に回収する作業に適しています。吸引鐘、シリコンパッキン、ガラス板のセット品です。
上部内径(mm)
37
付属品
ガラス板、パッキン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
有効高さ(mm)
高さ(mm)
外径(Φmm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18980912
017820-500
500
137.5
231
125
115
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
18980885
017820-2000
2000
193
328
210
200
¥
92,000
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください