曜日別特売

メスピペット 中間目盛 スーパーグレード

メスピペット 中間目盛 スーパーグレード - SIBATA(柴田科学)メスピペット 中間目盛 スーパーグレード - SIBATA(柴田科学)メスピペット 中間目盛 スーパーグレード - SIBATA(柴田科学)メスピペット 中間目盛 スーパーグレード - SIBATA(柴田科学)メスピペット 中間目盛 スーパーグレード - SIBATA(柴田科学)メスピペット 中間目盛 スーパーグレード - SIBATA(柴田科学)メスピペット 中間目盛 スーパーグレード - SIBATA(柴田科学)メスピペット 中間目盛 スーパーグレード - SIBATA(柴田科学)

一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。

ピペットの種類メスピペット
全22種類を絞り込む
容量(mL)
内容量
22種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
全長(mm)
容量(mL)
許容誤差(mL)
カラーコード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02889232020010-01A1本硼珪酸ガラス-23000.1±0.0025緑2本線
1,890
1,888
2,077(税込)
翌々日出荷
18980946020010-01A1箱(10本)ほうけい酸ガラス3000.1±0.0025緑2本
19,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
02889241020010-02A1本硼珪酸ガラス-23200.2±0.005白2本線
1,590
1,588
1,747(税込)
翌々日出荷
18980955020010-02A1箱(10本)ほうけい酸ガラス3000.2±0.004白2本
16,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
02889257020010-03A1本硼珪酸ガラス-23100.3±0.005
1,590
1,588
1,747(税込)
翌々日出荷
18980964020010-03A1箱(10本)ほうけい酸ガラス3000.3±0.004
16,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
02889266020010-05A1本硼珪酸ガラス-23000.5±0.005
1,090
1,088
1,197(税込)
翌々日出荷
18980973020010-05A1箱(10本)ほうけい酸ガラス3000.5±0.004
11,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
02889275020010-1A1本硼珪酸ガラス-23621±0.01
650
649
714(税込)
翌々日出荷
18980998020010-1A1箱(10本)ほうけい酸ガラス3601±0.006
6,800
5,898
6,488(税込)
33日以内出荷
02889284020010-2A1本硼珪酸ガラス-23652±0.01
720
679
747(税込)
翌々日出荷
18981025020010-2A1箱(10本)ほうけい酸ガラス3602±0.01
7,500
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
02889293020010-3A1本硼珪酸ガラス-23613±0.02青2本線
800
799
879(税込)
翌々日出荷
18981034020010-3A1箱(10本)ほうけい酸ガラス3603±0.02青2本
8,400
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
02889302020010-5A1本硼珪酸ガラス-23635±0.02
800
799
879(税込)
翌々日出荷
18981043020010-5A1箱(10本)ほうけい酸ガラス3665±0.02
8,400
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
02889311020010-10A1本硼珪酸ガラス-237210±0.03
1,000
989
1,088(税込)
翌々日出荷
18980982020010-10A1箱(10本)ほうけい酸ガラス37010±0.03
10,500
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
02889327020010-20A1本硼珪酸ガラス-243420±0.05黄2本線
2,070
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
18981007020010-20A1箱(10本)ほうけい酸ガラス43520±0.05黄2本
21,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
02889336020010-25A1本硼珪酸ガラス-245725±0.05
3,150
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
18981016020010-25A1箱(10本)ほうけい酸ガラス45525±0.05
33,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

メスピペット スーパーグレード 中間目盛 カラーコード付 0.1mL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする