ホールピペット スーパーグレード

ホールピペット スーパーグレード - SIBATA(柴田科学)ホールピペット スーパーグレード - SIBATA(柴田科学)ホールピペット スーパーグレード - SIBATA(柴田科学)ホールピペット スーパーグレード - SIBATA(柴田科学)ホールピペット スーパーグレード - SIBATA(柴田科学)ホールピペット スーパーグレード - SIBATA(柴田科学)ホールピペット スーパーグレード - SIBATA(柴田科学)ホールピペット スーパーグレード - SIBATA(柴田科学)

一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。

ピペットの種類ホールピペット
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02889345020030-05A1本3000.5
1,110
989
1,088(税込)
当日出荷
18981165020030-05A1箱(10本)3000.5
11,100
8,998
9,898(税込)
当日出荷
02889354020030-1A1本3451
695
669
736(税込)
当日出荷
18981208020030-1A1箱(10本)3451
6,950
5,798
6,378(税込)
当日出荷
02889363020030-2A1本3562
695
669
736(税込)
当日出荷
18981253020030-2A1箱(10本)3552
6,950
5,798
6,378(税込)
当日出荷
02889372020030-205A1本3602.5
740
739
813(税込)
当日出荷
18981226020030-205A1箱(10本)3602.5
7,350
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
02889381020030-3A1本3603
750
699
769(税込)
当日出荷
18981278020030-3A1箱(10本)3603
7,500
6,498
7,148(税込)
当日出荷
02889397020030-4A1本3654
750
699
769(税込)
翌々日出荷
18981296020030-4A1箱(10本)3654
7,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
02889406020030-5A1本3755
840
789
868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
18981314020030-5A1箱(10本)3755
8,400
6,998
7,698(税込)
当日出荷
02889415020030-6A1本3926
1,090
989
1,088(税込)
当日出荷
18981323020030-6A1箱(10本)3906
10,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
02889424020030-7A1本4007
1,090
989
1,088(税込)
翌々日出荷
18981332020030-7A1箱(10本)4107
10,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
02889433020030-8A1本4308
1,090
989
1,088(税込)
翌々日出荷
18981348020030-8A1箱(10本)4308
10,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
02889546020030-9A1本4389
1,090
939
1,033(税込)
翌々日出荷
18981357020030-9A1箱(10本)4369
10,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
02889555020030-10A1本44110
1,030
839
923(税込)
当日出荷
18981183020030-10A1箱(10本)44010
10,300
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
02889564020030-15A1本46515
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
18981192020030-15A1箱(5本)46015
6,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
02889573020030-20A1本47120
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
18981235020030-20A1箱(5本)47520
7,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
02889582020030-25A1本48025
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
18981244020030-25A1箱(5本)48025
7,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
02889591020030-30A1本49030
1,740
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
18981262020030-30A1箱(5本)49030
8,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
02889607020030-40A1本52840
2,020
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
18981287020030-40A1箱(5本)53040
10,100
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
02889616020030-50A1本54350
2,380
2,298
2,528(税込)
当日出荷
18981305020030-50A1箱(5本)54050
11,900
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
02889625020030-100A1本595100
3,820
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
18981174020030-100A1箱(5本)600100
19,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
18981217020030-200A1箱(5本)720200
35,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
33453682020030-200A1本720200
7,100
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ホールピペット (全量ピペット) スーパーグレード カラーコード付 0.5mL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする