メスピペット 先端目盛 大穴

メスピペット 先端目盛 大穴 - SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 大穴 - SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 大穴 - SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 大穴 - SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 大穴 - SIBATA(柴田科学)

一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。

ピペットの種類メスピペット
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
容量(mL)
許容誤差(mL)
上部外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18981637020140-1A1箱(10本)ほうけい酸ガラス1±0.0157
6,300
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
33443137020140-1A1本DUROBAX(硼珪酸ガラス-2)1±0.0157
630
579
637(税込)
翌々日出荷
18981655020140-2A1箱(10本)ほうけい酸ガラス2±0.027.5
6,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
33443191020140-2A1本DUROBAX(硼珪酸ガラス-2)2±0.027.5
630
579
637(税込)
翌々日出荷
18981664020140-5A1箱(10本)ほうけい酸ガラス5±0.037
8,000
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
33443252020140-5A1本DUROBAX(硼珪酸ガラス-2)5±0.037
800
799
879(税込)
翌々日出荷
18981628020140-10A1箱(10本)ほうけい酸ガラス10±0.058
10,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
33443331020140-10A1本DUROBAX(硼珪酸ガラス-2)10±0.058
1,000
979
1,077(税込)
翌々日出荷
18981646020140-20A1箱(10本)ほうけい酸ガラス20±0.17.5
20,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
33443392020140-20A1本DUROBAX(硼珪酸ガラス-2)20±0.17.5
2,000
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする