SIBATA(柴田科学)
毒薬ピペット メスピペット形
ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
ピペットの種類
メスピペット
材質
ほうけい酸ガラス
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
容量(mL)
目盛(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18981673
020170-1
370
1
0.01
¥
9,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
18981698
020170-2
370
2
0.02
¥
11,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
18981707
020170-5
390
5
0.05
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
18981682
020170-10
415
10
0.1
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった