曜日別特売

メスピペット 先端目盛 カスタムA

メスピペット 先端目盛 カスタムA - SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 カスタムA - SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 カスタムA - SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 カスタムA - SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 カスタムA - SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 カスタムA - SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 カスタムA - SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 カスタムA - SIBATA(柴田科学)

一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。

ピペットの種類メスピペット
全22種類を絞り込む
容量(mL)
内容量
22種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18981917021050-01A1箱(10本)0.1
16,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
33442281021050-01A1本0.1
1,580
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
18981926021050-02A1箱(10本)0.2
13,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
33442315021050-02A1本0.2
1,320
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
18981935021050-03A1箱(10本)0.3
14,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
33442333021050-03A1本0.3
1,330
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
18981944021050-05A1箱(10本)0.5
9,500
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
33442351021050-05A1本0.5
900
889
978(税込)
翌々日出荷
18981962021050-1A1箱(10本)1
5,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
33442385021050-1A1本1
550
549
604(税込)
翌々日出荷
18981996021050-2A1箱(10本)2
6,100
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
33442403021050-2A1本2
580
579
637(税込)
翌々日出荷
18982005021050-3A1箱(10本)3
6,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
33442421021050-3A1本3
660
649
714(税込)
翌々日出荷
18982014021050-5A1箱(10本)5
6,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
33442446021050-5A1本5
660
599
659(税込)
翌々日出荷
18981953021050-10A1箱(10本)10
8,900
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
33442473021050-10A1本10
850
769
846(税込)
翌々日出荷
18981978021050-20A1箱(10本)20
18,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
33442491021050-20A1本20
1,720
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
18981987021050-25A1箱(10本)25
27,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
33442516021050-25A1本25
2,620
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

メスピペット カスタムA 先端目盛 カラーコード付 0.1mL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする