ホールピペット カスタムA

ホールピペット カスタムA - SIBATA(柴田科学)ホールピペット カスタムA - SIBATA(柴田科学)ホールピペット カスタムA - SIBATA(柴田科学)ホールピペット カスタムA - SIBATA(柴田科学)ホールピペット カスタムA - SIBATA(柴田科学)ホールピペット カスタムA - SIBATA(柴田科学)ホールピペット カスタムA - SIBATA(柴田科学)ホールピペット カスタムA - SIBATA(柴田科学)
(4件のレビュー)

一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。

ピペットの種類ホールピペット
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
全長(mm)
容量(mL)
許容誤差(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18982023021410-05A1箱(10本)ほうけい酸ガラス3000.5±0.005
9,200
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
18982066021410-1A1箱(10本)ほうけい酸ガラス3451±0.01
5,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
33452072021410-1A1本DUROBAX(硼珪酸ガラス-2)3451±0.01
580
549
604(税込)
当日出荷
18982118021410-2A1箱(10本)ほうけい酸ガラス3552±0.01
5,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
33452115021410-2A1本DUROBAX(硼珪酸ガラス-2)3552±0.01
580
549
604(税込)
当日出荷
18982084021410-205A1箱(10本)ほうけい酸ガラス3602.5±0.015
6,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
33452151021410-205A1本DUROBAX(硼珪酸ガラス-2)3602.5±0.015
610
599
659(税込)
翌々日出荷
18982136021410-3A1箱(10本)ほうけい酸ガラス3603±0.015
6,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
33452203021410-3A1本DUROBAX(硼珪酸ガラス-2)3603±0.015
610
599
659(税込)
翌々日出荷
18982154021410-4A1箱(10本)ほうけい酸ガラス3654±0.015
6,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
33452246021410-4A1本DUROBAX(硼珪酸ガラス-2)3654±0.015
610
599
659(税込)
翌々日出荷
18982172021410-5A1箱(10本)ほうけい酸ガラス3755±0.015
7,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
33452282021410-5A1本DUROBAX(硼珪酸ガラス-2)3755±0.015
700
669
736(税込)
当日出荷
18982188021410-6A1箱(10本)ほうけい酸ガラス3906±0.02
8,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
33452325021410-6A1本DUROBAX(硼珪酸ガラス-2)3906±0.02
880
879
967(税込)
翌々日出荷
18982197021410-7A1箱(10本)ほうけい酸ガラス4107±0.02
8,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
33452361021410-7A1本DUROBAX(硼珪酸ガラス-2)4107±0.02
880
879
967(税込)
翌々日出荷
18982206021410-8A1箱(10本)ほうけい酸ガラス4308±0.02
8,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
33452413021410-8A1本DUROBAX(硼珪酸ガラス-2)4308±0.02
880
879
967(税込)
翌々日出荷
18982215021410-9A1箱(10本)ほうけい酸ガラス4369±0.02
8,800
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
33452465021410-9A1本DUROBAX(硼珪酸ガラス-2)4369±0.02
880
879
967(税込)
翌々日出荷
18982048021410-10A1箱(10本)ほうけい酸ガラス44010±0.02
8,600
6,998
7,698(税込)
当日出荷
33452501021410-10A1本DUROBAX(硼珪酸ガラス-2)44010±0.02
860
799
879(税込)
当日出荷
18982057021410-15A1箱(5本)ほうけい酸ガラス46015±0.03
5,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
33452544021410-15A1本DUROBAX(硼珪酸ガラス-2)46015±0.03
1,040
989
1,088(税込)
翌々日出荷
18982093021410-20A1箱(5本)ほうけい酸ガラス47520±0.03
6,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
33452587021410-20A1本DUROBAX(硼珪酸ガラス-2)47520±0.03
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
18982102021410-25A1箱(5本)ほうけい酸ガラス48025±0.03
6,200
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
33452632021410-25A1本DUROBAX(硼珪酸ガラス-2)48025±0.03
1,240
1,098
1,208(税込)
当日出荷
18982127021410-30A1箱(5本)ほうけい酸ガラス49030±0.05
7,250
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
33452675021410-30A1本DUROBAX(硼珪酸ガラス-2)49030±0.05
1,450
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
18982145021410-40A1箱(5本)ほうけい酸ガラス53040±0.05
8,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
33452711021410-40A1本DUROBAX(硼珪酸ガラス-2)53040±0.05
1,640
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
18982163021410-50A1箱(5本)ほうけい酸ガラス54050±0.05
9,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
33452754021410-50A1本DUROBAX(硼珪酸ガラス-2)54050±0.05
1,960
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
18982032021410-100A1箱(5本)ほうけい酸ガラス600100±0.08
16,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
33452797021410-100A1本DUROBAX(硼珪酸ガラス-2)600100±0.08
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
18982075021410-200A1箱(5本)ほうけい酸ガラス720200±0.1
29,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
33452842021410-200A1本DUROBAX(硼珪酸ガラス-2)720200±0.1
5,880
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ホールピペット (全量ピペット) カスタムA 1mL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33452632
2019-06-14
用途: 成分検査時

使いやすいですがもう少しサイズにバリエーションがあればと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 33452501
2018-01-19
用途: 製品検査
製造業

商品の到着も迅速で、良かった。商品については満足してます。

対象商品 : 33452501
2018-01-19
用途: 製品検査の時
製造業

使いガッテが良く、満足しています。大変有難うございます。

対象商品 : 33452501
2016-10-29
用途: 水質検査

普通につかえます。
誤差はカタログを信用します。
よく破損するので

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする