自動ビュレット ゴム栓用 ガラスコック付

自動ビュレット ゴム栓用 ガラスコック付 - SIBATA(柴田科学)自動ビュレット ゴム栓用 ガラスコック付 - SIBATA(柴田科学)自動ビュレット ゴム栓用 ガラスコック付 - SIBATA(柴田科学)

自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。

付属品カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラス外径(Φmm)16ゴム止外径(Φmm)8内容量1個
注意
※ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
目盛(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18982224022110-10100.05
40,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
18982233022110-25250.1
40,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
18982242022110-50500.1
44,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする