SIBATA(柴田科学)
びん 自動ビュレット用
自動ビュレット 平面接続タイプ用のびんです。
材質
ほうけい酸ガラス
タイプ
平面接続
内容量
1個
全6種類を絞り込む
容量(mL)
1000
2000
3000
5000
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
全高(mm)
口内径(Φmm)
口外径(Φmm)
胴外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18982678
022600-1
1000
205
26
50
100
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
33日以内出荷
18982687
022600-2
2000
246
26
50
126
¥
12,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
33日以内出荷
18982696
022600-3
3000
270
27
52
145
¥
23,000
取扱い終了
18982705
022600-5
5000
330
27
52
165
¥
24,000
取扱い終了
18982732
022610-3
3000
270
27
52
145
¥
26,200
取扱い終了
18982748
022610-5
5000
330
27
52
165
¥
30,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください