曜日別特売

分注器 デジタルビュレット

分注器 デジタルビュレット - SIBATA(柴田科学)

滴定、分注に便利なデジタル液晶表示の手動式ビュレットです。0~50mLの範囲内で、0.01mL刻みに吸引/吐出量が表示されます。本体は360°回転することができます。正面の4つのボタンで吸引容量表示、吐出容量表示の切替やゼロ表示合わせ等各種設定を行います。(分注は都度設定が必要)キャリブレーション機能付。

用途滴定、分注に容量(mL)50付属品バッテリーチャージャー、GL32用アダプター材質FEP、Tefzel、ガラス、プラチナインジウム、セラミック電源DC 9V 200mA(Ni-Cd充電式)分注範囲(mL)0~50精度±0.2%設定方式デジタルダイヤル式オートクレーブの可否不可可変範囲0.01mL内容量1個
注意
※ボトルは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18983125024100-052
280,000
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする