曜日別特売

分注器 ハンディーペッターⅠ

分注器 ハンディーペッターⅠ - SIBATA(柴田科学)

マイクロプレートを用いるEIA法、組織培養に大きな力を発揮します。6種類の専用シリンジとの組み合わせにより、10μL~5mLまでの22種類の分注容量が選択できます。変ツマミで5段階の分注回数を選べます。シリンジは簡単に交換できます。シリンジのノズル部分が長く(50mm)、アンプルの底までとどきます。シリンジはオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。(3.0mL及び60mLシリンジを除く)。

付属品シリンジ 0.6、1.5、6mL×各1分注範囲(μL)10~5000設定方式プッシュボタン切替式オートクレーブの可否不可内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18983448025070-1
34,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18983448025070-118983423025070-02025070-1 分注器 ハンディーペッターII SIBATA(柴田科学) 18983423分注器 ハンディーペッターIISIBATA(柴田科学)1本
39,980
税込43,978
付属品や、選択可能なシリンジの容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする