分注器 リビューレット

分注器 リビューレット SIBATA(柴田科学) 分注器 リビューレット SIBATA(柴田科学) 分注器 リビューレット SIBATA(柴田科学)

・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。
・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。
・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。

ねじ規格M26×P4mm 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
025110-5 18983694
025110-5 18983694
18983694 025110-5 5mL 0.05 0.5~5
47,000
44,980
49,478 (税込)
6日以内出荷
025110-10 18983572
025110-10 18983572
18983572 025110-10 10mL 0.1 1~10
47,000
44,980
49,478 (税込)
3日以内出荷
025110-20 18983667
025110-20 18983667
18983667 025110-20 20mL 0.2 2~20
63,000
58,980
64,878 (税込)
5日以内出荷
18983563 025110-1 1mL 0.01 0.1~1
27,000
 
 
取扱い終了
18983624 025110-11 1mL 0.01 0.1~1
22,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする