曜日別特売

試薬びん取付けアダプターセット

試薬びん取付けアダプターセット - SIBATA(柴田科学)

リビューレットに一般試薬びんやガロンびん等を直接接続して分注できるようにするオプション部品セットです。28mm、32mm、38mm、45mmの各ねじサイズに合ったびんと組み合わせて使用することが可能です。30cmのインレットチューブも付属しているので、びんの容量サイズに応じた長さに調整して使用します。

セット内容アダプター28、32、38、45mm、インレットチューブ30cm、リビューレット、フィックス・ア・レット用内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18983633025110-111
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする