曜日別特売

分注器リビューレット茶褐色 本体のみ

分注器リビューレット茶褐色 本体のみ - SIBATA(柴田科学)分注器リビューレット茶褐色 本体のみ - SIBATA(柴田科学)分注器リビューレット茶褐色 本体のみ - SIBATA(柴田科学)

・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な茶かっ色タイプの卓上型分注器です。
・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。
・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。

ねじ規格M26×P4mm内容量1個
注意
※本体のみ、びんは付属しません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
目盛(mL)
分注範囲(mL)
ボトル容量(mL)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18983816025120-515mL0.050.5~5--
50,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
18983764025120-10110mL0.11~10--
50,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
18983798025120-20120mL0.22~20--
65,000
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
18983746025120-11mL0.010.1~11000丸びん 茶褐色
31,000
取扱い終了
18983773025120-111mL0.010.1~1--
26,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする