曜日別特売

チップ

チップ - SIBATA(柴田科学)チップ - SIBATA(柴田科学)チップ - SIBATA(柴田科学)チップ - SIBATA(柴田科学)チップ - SIBATA(柴田科学)チップ - SIBATA(柴田科学)チップ - SIBATA(柴田科学)

先端がよりシャープになり、やわらかな吸い上げ
表面張力を少なくし、液切れが良好
高い気密性、排気性(高精度サンプリング)
優れた耐薬品性(材質:ポリプロピレン)
オートクレーブ(121℃ 20分)使用可能
高いUV照射耐性

8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
分注範囲(μL)
適合
材質
型式
全長(mm)
オートクレーブの可否
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18984166025510-2101箱(1000本)0.1~10-ポリプロピレンUT型--
10,000
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
43828226025510-10201袋(1000本)-ピペット:デジフィットAUP、AUP+、CII、マスター、ライトフィットピペットポリプロピレン-48透明-
10,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
18984123025510-200401箱(1000本)2~200-ポリプロピレンSG型--
10,000
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
18984026025510-1000101箱(1000本)100~1000-ポリプロピレンLG型--
11,000
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
14978384025510-1100101箱(200本)1000~10000デジフィットフェザー-ZS-透明
11,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
18984053025510-1000201箱(1000本)100~1000-ポリプロピレンLE型--
10,500
取扱い終了
代替品有
18984087025510-10101箱(1000本)0.5~10-ポリプロピレンSS型--
9,000
取扱い終了
18984105025510-200101箱(1000本)2~200-ポリプロピレンSE型--
9,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18984053025510-10002018984026025510-100010025510-100020 チップ SIBATA(柴田科学) 18984026チップSIBATA(柴田科学)1箱(1000本)
9,998
税込10,998
どちらも同じ用途(タイプ)でご使用いただけるため、025510-100010に統一といたしました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする