曜日別特売

分注器ライトフィットピペット

分注器ライトフィットピペット - SIBATA(柴田科学)分注器ライトフィットピペット - SIBATA(柴田科学)分注器ライトフィットピペット - SIBATA(柴田科学)分注器ライトフィットピペット - SIBATA(柴田科学)分注器ライトフィットピペット - SIBATA(柴田科学)分注器ライトフィットピペット - SIBATA(柴田科学)分注器ライトフィットピペット - SIBATA(柴田科学)分注器ライトフィットピペット - SIBATA(柴田科学)

・わずか83gの軽量です。長時間の作業でも負担が少なくてすみます。
・ピペットの指かけ部分を大きくしましたので安心してお使いいただけます。
・エジェクタはワンタッチ取り付け方式により簡単に脱着できます。
・押しやすい大きなプッシュボタンです。

設定方式プッシュボタン回転式オートクレーブの可否不可内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
適合チップ
精度
再現性
分注範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18984507025610-1010SS、SSR±6.0~1.2%≦5.0~0.8%1~10μL
19,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
18984534025610-2020SG、SGR、SE、SER±5.0~1.2%≦3.0~0.8%2~20μL
19,000
18,980
20,878(税込)
33日以内出荷
18984516025610-100100SG、SGR、SE、SER±2.0~1.0%≦1.0~0.6%10~100μL
19,000
18,980
20,878(税込)
33日以内出荷
18984543025610-200200SG、SGR、SE、SER±1.2~0.8%≦1.0~0.6%20~200μL
19,000
18,980
20,878(税込)
33日以内出荷
18984525025610-10001000LG、LGR、LE、LER±1.2~0.7%≦0.8~0.5%100~1000μL
19,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする