曜日別特売

分注器デジフィットマスター

分注器デジフィットマスター - SIBATA(柴田科学)分注器デジフィットマスター - SIBATA(柴田科学)分注器デジフィットマスター - SIBATA(柴田科学)分注器デジフィットマスター - SIBATA(柴田科学)分注器デジフィットマスター - SIBATA(柴田科学)分注器デジフィットマスター - SIBATA(柴田科学)分注器デジフィットマスター - SIBATA(柴田科学)分注器デジフィットマスター - SIBATA(柴田科学)

・従来のデジフィットと比較し、高耐久性と精度の向上を図った製品です。
・ピストン部の耐久性は60万回のストローク操作ができ(デジフィットは5万回)、先端部はPEEK製(一部の機種をのぞく)で耐摩耗性を向上させました。
・5年間保障対応製品です。
・フィット感を重視、長時間の作業でも疲れにくい構造です。
・オートクレーブ滅菌、UV滅菌も可能です。
・チップ着脱時の摩耗に強い高耐久ノズル採用しています。

オートクレーブの可否設定方式プッシュボタン回転式内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
目盛(mL)
分注範囲(μL)
精度
再現性
適合チップ
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18984595025700-220.0020.1~2±12.0~3.0%≦6.0~1.0%UT、UTRチップ×3
45,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
18984552025700-10100.010.5~10±4.0~1.0%≦3.0~0.5%SS、SSRチップ×3
45,000
42,980
47,278(税込)
33日以内出荷
18984604025700-20200.022~20±5.0~1.0%≦3.0~0.4%SG、SGR、SE、SERチップ×3
45,000
42,980
47,278(税込)
33日以内出荷
18984568025700-1001000.110~100±2.0~0.8%≦1.0~0.3%SG、SGR、SE、SERチップ×3
45,000
42,980
47,278(税込)
33日以内出荷
18984613025700-2002000.220-200±1.0~0.8%≦0.5~0.2%SG、SGR、SE、SERチップ×3
45,000
42,980
47,278(税込)
33日以内出荷
18984577025700-100010001100~1000±1.0~0.7%≦0.5~0.2%LG、LGR、LE、LERチップ×3、フィルター×3、フィルター交換治具×1
45,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
18984622025700-50005000101000-5000±1.0~0.6%≦0.3~0.2%X、XRチップ×1、フィルター×3、フィルター交換治具×1
48,000
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
18984586025700-1000010000101000~10000±2.0~0.4%≦0.4~0.2%Z、ZRチップ×1、フィルター×3、フィルター交換治具×1
56,000
55,980
61,578(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする