曜日別特売

粘度計 ウベローデ SU

粘度計 ウベローデ SU - SIBATA(柴田科学)粘度計 ウベローデ SU - SIBATA(柴田科学)粘度計 ウベローデ SU - SIBATA(柴田科学)粘度計 ウベローデ SU - SIBATA(柴田科学)粘度計 ウベローデ SU - SIBATA(柴田科学)粘度計 ウベローデ SU - SIBATA(柴田科学)粘度計 ウベローデ SU - SIBATA(柴田科学)粘度計 ウベローデ SU - SIBATA(柴田科学)
(1件のレビュー)

・適量の試料を粘度計に入れ測時球C内(標線m1とm2との間の量)の試料が毛細管を流出する時間を計測して、粘度を求めるものです。
・表面張力の差異の補正を必要としない標準動粘度計です。
・動粘度0.3~100000mm2/s{cStセンチストークス}を測定できるように16種類があります。(定数表付)
・液柱差が常に一定に保たれるためSO、SFより精度が高くなります。

材質ほうけい酸ガラス内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
粘度計定数(mm2/s2{cSt})
動粘度測定範囲(mm2/s{cSt})
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18985085026130-0001No.00.0010.3~1
55,000
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
18985094026130-0003No.0C0.0030.6~3
55,000
53,980
59,378(税込)
当日出荷
18985103026130-0005No.0B0.0051~5
55,000
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
18985112026130-001No.10.012~10
55,000
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
18985128026130-003No.1C0.036~30
55,000
53,980
59,378(税込)
33日以内出荷
18985137026130-005No.1B0.0510~50
55,000
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
18985146026130-01No.20.120~100
55,000
53,980
59,378(税込)
33日以内出荷
18985155026130-03No.2C0.360~300
55,000
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
18985164026130-05No.2B0.5100~500
55,000
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
18985173026130-1No.31200~1000
55,000
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
18985207026130-3No.3C3600~3000
55,000
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
18985225026130-5No.3B51000~5000
55,000
53,980
59,378(税込)
33日以内出荷
18985182026130-10No.4102000~10000
55,000
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
18985216026130-30No.4C306000~30000
55,000
53,980
59,378(税込)
33日以内出荷
18985234026130-50No.4B5010000~50000
55,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
18985198026130-100No.510020000~100000
55,000
53,980
59,378(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18985112
2018-01-25
用途: 流体力学の実験
岡山理科大学

液体の粘性係数(粘度)を測定するための器具です。幾つかのタイプの粘度計がありますが、ウベローデ型が最も正確に粘度を測定できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする