SIBATA(柴田科学)
SPC三角フラスコ
口元に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質
ほうけい酸ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
外径(Φmm)
摺合せ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18986047
030150-1510
10
70
33
SOC-15
¥
5,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
18986065
030150-1525
25
78
42
SOC-15
¥
5,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
18986074
030150-1550
50
103
52
SOC-15
¥
5,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
18986117
030150-1950
50
98
52
SPC-19
¥
5,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
18986162
030150-2450
50
96
52
SPC-24
¥
5,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
18986056
030150-15100
100
124
65
SOC-15
¥
5,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
18986083
030150-19100
100
119
65
SPC-19
¥
5,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
18986135
030150-24100
100
119
65
SPC-24
¥
5,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
18986196
030150-29100
100
116
65
SPC-29
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
18986092
030150-19200
200
142
81
SPC-19
¥
5,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
18986144
030150-24200
200
142
81
SPC-24
¥
5,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
18986205
030150-29200
200
140
81
SPC-29
¥
5,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
18986108
030150-19300
300
165
91
SPC-19
¥
6,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
18986153
030150-24300
300
168
91
SPC-24
¥
6,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
18986214
030150-29300
300
162
91
SPC-29
¥
6,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
18986178
030150-24500
500
192
108
SPC-24
¥
6,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
18986223
030150-29500
500
189
108
SPC-29
¥
6,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
18986126
030150-241
1000
236
133
SPC-24
¥
7,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
18986187
030150-291
1000
233
133
SPC-29
¥
7,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください