SIBATA(柴田科学)
SPC三口丸底フラスコ
3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質
ほうけい酸ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
角度(°)
外径(Φmm)
主管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18986345
030170-1550
50
117
15
53
SPC-29
¥
18,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
33日以内出荷
18986318
030170-15100
100
130
15
65
SPC-29
¥
18,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
18986327
030170-15200
200
146
15
80
SPC-29
¥
20,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
18986336
030170-15300
300
160
15
93
SPC-29
¥
20,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
18986363
030170-19300
300
160
15
93
SPC-29
¥
20,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
18986372
030170-19500
500
181
5
108
SPC-29
¥
20,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
18986406
030170-29500
500
181
15
108
SPC-29
¥
20,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
15日以内出荷
18986354
030170-191
1000
212
5
135
SPC-29
¥
21,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
18986388
030170-241
1000
212
5
135
SPC-29
¥
21,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
18986397
030170-291
1000
212
15
135
SPC-29
¥
21,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
18986415
030170-342
2000
268
5
170
SPC-34
¥
30,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
18986424
030170-453
3000
298
5
202
透明摺合45/40
¥
49,600
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
33日以内出荷
18986433
030170-4551
5000
327
5
230
透明摺合45/40
¥
67,800
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください