SIBATA(柴田科学)
SPC四口丸底フラスコ
4ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質
ほうけい酸ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
角度(°)
外径(Φmm)
主管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18986458
030180-15100
100
130
15
65
SPC-29
¥
18,200
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
3日以内出荷
18986467
030180-15200
200
146
5
80
SPC-29
¥
19,400
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
3日以内出荷
18986494
030180-19200
200
146
5
80
SPC-29
¥
19,400
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
12日以内出荷
18986476
030180-15300
300
160
5
93
SPC-29
¥
23,000
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
33日以内出荷
18986503
030180-19300
300
160
5
93
SPC-29
¥
23,000
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
33日以内出荷
18986485
030180-15500
500
180
5
108
SPC-29
¥
23,000
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
3日以内出荷
18986512
030180-19500
500
180
5
108
SPC-29
¥
23,000
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
3日以内出荷
18986442
030180-151
1000
212
5
135
SPC-29
¥
30,300
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
33日以内出荷
18986528
030180-241
1000
212
5
135
SPC-29
¥
30,300
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
3日以内出荷
18986537
030180-342
2000
267
5
170
SPC-34
¥
36,300
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください