SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付 - SIBATA(柴田科学)SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付 - SIBATA(柴田科学)SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付 - SIBATA(柴田科学)SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付 - SIBATA(柴田科学)SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付 - SIBATA(柴田科学)SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付 - SIBATA(柴田科学)SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付 - SIBATA(柴田科学)

下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることによって、滴下液を効率よく回収できます。

材質ほうけい酸ガラス内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
容量(mL)
栓No.
コック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18986573030220-155026150SPC-15TF-13
19,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
18986582030220-19100301100SPC-15TF-13
22,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
18986598030220-19200343200SPC-19TF-17
23,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
18986607030220-19300366300SPC-19TF-17
25,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
18986616030220-19500402500SPC-24TF-19
33,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
18986625030220-2414581000SPC-29TF-19
51,700
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする