SPC分液ロート 圧力平衡側管 PTFEコック付

SPC分液ロート 圧力平衡側管 PTFEコック付 - SIBATA(柴田科学)SPC分液ロート 圧力平衡側管 PTFEコック付 - SIBATA(柴田科学)SPC分液ロート 圧力平衡側管 PTFEコック付 - SIBATA(柴田科学)

液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。圧力平衡を保つ構造のになっているので下部へ接続したSPC規格のガラス器具へのスムーズな流下/滴下が可能となります。

材質ほうけい酸ガラス栓No.SPC-15寸法b(mm)27コックTF-13内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法c(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18986634030230-15252524279165
36,300
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
18986643030230-15505032300185
36,300
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする