SIBATA(柴田科学)
SPC分液ロート PTFEコック付
球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。
材質
ほうけい酸ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
容量(mL)
栓No.
コック
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18986652
030240-1550
236
50
SPC-15
TF-13
¥
20,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
33日以内出荷
18986668
030240-19100
260
100
SPC-15
TF-13
¥
21,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
18986677
030240-19200
287
200
SPC-19
TF-17
¥
23,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
18986686
030240-19300
306
300
SPC-19
TF-17
¥
25,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
18986713
030240-24500
335
500
SPC-19
TF-19
¥
35,100
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
18986695
030240-224500
350
500
SPC-24
TF-19
¥
36,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
33日以内出荷
18986704
030240-241
392
1000
SPC-29
TF-19
¥
43,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください