SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付

SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付 - SIBATA(柴田科学)SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付 - SIBATA(柴田科学)SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付 - SIBATA(柴田科学)SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付 - SIBATA(柴田科学)SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付 - SIBATA(柴田科学)SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付 - SIBATA(柴田科学)SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付 - SIBATA(柴田科学)SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付 - SIBATA(柴田科学)

液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。

材質ほうけい酸ガラス内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
寸法d(mm)
目盛(mL)
コック
寸法c(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18986844030270-151010190.2TF-13120
29,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
18986853030270-152525260.5TF-13156
29,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
18986862030270-155050321TF-13182
35,600
34,900
38,390(税込)
3日以内出荷
18986878030270-1550150321TF-13167
34,000
33,980
37,378(税込)
33日以内出荷
18986887030270-19100100382TF-13208
38,300
35,900
39,490(税込)
3日以内出荷
18986896030270-19200200442TF-17279
39,600
35,900
39,490(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする