SIBATA(柴田科学)
SPC連結管 二又
上部は二又に分かれたSPC規格のSソケット形、下部はCコーン形の接続口を持つ、ガラス製の連結管です。
材質
ほうけい酸ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
側管
上部(SPC)
下部(SPC)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18987386
030430-01515
SPC-15-15-15
SPC-15
SPC-15
SPC-15
80
30
¥
13,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
18987395
030430-1515
SPC-15-15-15
SPC-15
SPC-15
SPC-15
110
45
¥
13,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
18987404
030430-1529
SPC-15-29-15
SPC-15
SPC-15
SPC-29
130
45
¥
13,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
33日以内出荷
18987413
030430-1919
SPC-19-19-19
SPC-19
SPC-19
SPC-19
129
50
¥
13,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
18987422
030430-1924
SPC-19-24-19
SPC-19
SPC-19
SPC-24
136
50
¥
13,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
18987438
030430-192424
SPC-19-24-24
SPC-24
SPC-19
SPC-24
131
50
¥
13,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください