SPC減圧連結管 二又 曲管球付

SPC減圧連結管 二又 曲管球付 - SIBATA(柴田科学)SPC減圧連結管 二又 曲管球付 - SIBATA(柴田科学)SPC減圧連結管 二又 曲管球付 - SIBATA(柴田科学)SPC減圧連結管 二又 曲管球付 - SIBATA(柴田科学)SPC減圧連結管 二又 曲管球付 - SIBATA(柴田科学)SPC減圧連結管 二又 曲管球付 - SIBATA(柴田科学)SPC減圧連結管 二又 曲管球付 - SIBATA(柴田科学)SPC減圧連結管 二又 曲管球付 - SIBATA(柴田科学)

下部が二又で球状部分のガラス側面からΦ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。上部にはSPC規格のSソケット形接続部と下部にはCコーン形接続部が2か所に分かれてあります。

角度(°)120材質ほうけい酸ガラス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
吸入口外径(Φmm)
上部(SPC)
下部(SPC)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18987508030460-0152SPC-15-157SPC-15SPC-155530
14,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
18987535030460-152SPC-15-158SPC-15SPC-157345
14,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
18987562030460-192SPC-19-198SPC-19SPC-197344
14,500
13,980
15,378(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする