SIBATA(柴田科学)
SPC導入管
上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部とノズル口からの導入管が付いた連結管です。ノズル部分から下部Cコーン形接続部からの気液の導入や吸引を可能にします。
上部(SPC)
SPC-15
吸入口外径(Φmm)
8
材質
ほうけい酸ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
下部(SPC)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18987684
030520-1515
SPC-15-15
SPC-15
95
135
¥
10,200
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
18987693
030520-1529
SPC-15-29
SPC-29
88
142
¥
11,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください