曜日別特売

SPCガス吹込管

SPCガス吹込管 - SIBATA(柴田科学)SPCガス吹込管 - SIBATA(柴田科学)SPCガス吹込管 - SIBATA(柴田科学)SPCガス吹込管 - SIBATA(柴田科学)SPCガス吹込管 - SIBATA(柴田科学)SPCガス吹込管 - SIBATA(柴田科学)SPCガス吹込管 - SIBATA(柴田科学)SPCガス吹込管 - SIBATA(柴田科学)

上部には外径Φ8mmゴム止めが付いているので、外部からガスの吹込みが可能な連結管です。同じSPC規格のSソケット形の接続口を持ったフラスコ等と、連結させて使用できます。

材質ほうけい酸ガラス内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
内径(Φmm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18987973030630-015SPC-15(足管)71653530
6,300
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
18987982030630-15SPC-15(足管)82253540
6,300
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
18987998030630-151SPC-15(足管)81983940
6,300
5,898
6,488(税込)
33日以内出荷
18988007030630-19SPC-19(足管)82264040
6,300
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
18988016030630-191SPC-19(足管)83504040
6,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
18988025030630-24SPC-24(足管)82294040
8,000
7,498
8,248(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする