SIBATA(柴田科学)
SPCカルシウム管 曲管
SPC規格のSソケット形に接続可能な本体に対して連結部に角度を付けたカルシウム管です。カルシウム管の中にはシリカゲル等の乾燥剤を入れてゴム栓をして使用します。
材質
ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
角度(°)
寸法b(mm)
摺合せ
寸法c(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18988043
030670-1560
SPC-15
60
38
SPC-15
48
¥
12,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
18988068
030670-1945
SPC-19
45
36
SPC-19
41
¥
12,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください