SIBATA(柴田科学)
SPC排出管 PTFEコック付
上部にはSPC規格のSソケット形接続部があり、下部には外径Φ8mmの排出用のガラス管があります。PTFE製のコックが付属しているので、排出調節が可能です。
材質
ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)
70
寸法b(mm)
137
摺合せ
SPC-19
寸法c(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18988086
030680-19
¥
10,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
15日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください