SIBATA(柴田科学)
SPC分留管 ヴィグリュウ
角度を変えて各部に邪魔板をつけることによって、分留効果を得られるようにした簡易的な分留管です。
材質
ほうけい酸ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
上部(SPC)
下部(SPC)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
カラム内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18988594
030800-15200
195mm
SPC-15
SPC-15
195
240
15
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
18988603
030800-19200
196mm
SPC-19
SPC-24
196
245
18
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
18988612
030800-19300
300mm
SPC-19
SPC-24
300
350
18
¥
19,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください