曜日別特売

SPC分留管 スニーダー

SPC分留管 スニーダー - SIBATA(柴田科学)SPC分留管 スニーダー - SIBATA(柴田科学)SPC分留管 スニーダー - SIBATA(柴田科学)SPC分留管 スニーダー - SIBATA(柴田科学)SPC分留管 スニーダー - SIBATA(柴田科学)SPC分留管 スニーダー - SIBATA(柴田科学)

管内の3~5個のガラス球によって還流が起き、ガラス球が浮くことで蒸気が上昇通過し分留されます。

材質ほうけい酸ガラス寸法b(mm)26下部(SPC)SPC-24内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
寸法a(mm)
上部(SPC)
球数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18988628030810-19243210mm210SPC-193
20,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
18988646030810-2424216mm216SPC-243
20,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
18988637030810-19245320mm320SPC-195
23,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする