SPC導入管 直管 吸引口付

SPC導入管 直管 吸引口付 - SIBATA(柴田科学)SPC導入管 直管 吸引口付 - SIBATA(柴田科学)SPC導入管 直管 吸引口付 - SIBATA(柴田科学)SPC導入管 直管 吸引口付 - SIBATA(柴田科学)SPC導入管 直管 吸引口付 - SIBATA(柴田科学)

・上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部があり、ノズル口から下部先端にかけて曲がった導入管の付いた連結管です。
・連結管本体が直管のものと曲管の二種類あり、ノズル部分からCコーン形接続部の下部と気液の導入や吸引を可能にします。

材質ほうけい酸ガラス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
上部(SPC)
下部(SPC)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
吸入口外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18988716030830-015SPC-15-15SPC-15SPC-1590607
13,200
11,980
13,178(税込)
33日以内出荷
18988725030830-1515SPC-15-15SPC-15SPC-15120808
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
18988734030830-1919SPC-19-19SPC-19SPC-19120808
13,900
11,980
13,178(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする