SIBATA(柴田科学)
SPC分岐管 3本足
・片側が中央から20°の角度で3ヶ所(三又)に分岐した、SPC規格の連結管です。
・片側1ヶ所はCコーン形で、反対側の3ヶ所はTチップ形の接続口となります。
材質
ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)
90
寸法b(mm)
25
下部(SPC)
SPC-15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
上部(SPC)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18988768
030850-1515
SPC-15-15
SPC-15
¥
24,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
33日以内出荷
18988777
030850-1915
SPC-15-19
SPC-19
¥
25,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください