SIBATA(柴田科学)
SPC三口ケルダールフラスコ
フッ素イオン水蒸留装置I型セットに使用するケルダールフラスコです。
容量(mL)
500
材質
ほうけい酸ガラス
高さ(mm)
287
口数
3
主管
SPC-24
側管
SPC-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18989075
031150-34500
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください