SIBATA(柴田科学)
SPCロート PTFEコック付
・下端に同じSPC規格のSソケット形が接続可能なPTFEコックの付いたロートです。
・アンモニウムイオン蒸留装置、シアンイオン蒸留装置用の部品として使用されます。
材質
ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)
139
外径(Φmm)
(上部ロート)40
下部(SPC)
SPC-19
コック
TF-17
寸法c(mm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18989118
031270-19
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください