曜日別特売

SPC導入アダプター

SPC導入アダプター - SIBATA(柴田科学)SPC導入アダプター - SIBATA(柴田科学)

導入口はSPC規格のSソケット形で、Cコーン形にSPC規格のフラスコを接続することによって先端から気液の導入が可能な、ガラス製の連結管です。※031100-24500 SPC二口丸底フラスコ500mLと組み合わせてご使用いただけます。

材質ほうけい酸ガラス型式SPC-15-15寸法a(mm)70寸法b(mm)151下部(SPC)SPC-15上部(SPC)SPC-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18989145031370-1515
12,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする