SIBATA(柴田科学)
SPC連結導入管
SPC規格で連結が可能な導入管です。ふっ素イオン水蒸気蒸留装置I型用及びアンモニウムイオン蒸留装置用のスペアパーツとして使用可能です。
材質
ほうけい酸ガラス
下部(SPC)
SPC-24
上部(SPC)
SPC-19
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
側管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18989172
031450-191924
SPC-19-24-19
140
270
50
SPC-19
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
18989188
031450-1924
SPC-19-24-24
155
165
70
SPC-24
¥
18,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
18989206
031450-9924
SPC-19-24-19
140
150
50
SPC-19
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください