SIBATA(柴田科学)
SPC連結導入管 側管付き
・フッ素イオン水蒸気蒸留装置用のガラス製連結導入管です。
・上下両端にはSPC規格の接続部、側管部共通球面透明すり合わせ
材質
ほうけい酸ガラス
型式
SPC-19-29-18/9
寸法a(mm)
105
角度(°)
120
寸法b(mm)
190
下部(SPC)
SPC-29
上部(SPC)
SPC-19
側管
18/9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18989197
031450-192918
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください