曜日別特売

SPCクロマトカラム PTFEコック付

SPCクロマトカラム PTFEコック付 - SIBATA(柴田科学)SPCクロマトカラム PTFEコック付 - SIBATA(柴田科学)SPCクロマトカラム PTFEコック付 - SIBATA(柴田科学)SPCクロマトカラム PTFEコック付 - SIBATA(柴田科学)SPCクロマトカラム PTFEコック付 - SIBATA(柴田科学)SPCクロマトカラム PTFEコック付 - SIBATA(柴田科学)SPCクロマトカラム PTFEコック付 - SIBATA(柴田科学)

・PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度の調節と分離・精製がおこなえます。
・カラムにはガラスフィルターが溶着されているので、そのまま充填剤を詰めて使用できます。
・互換性のあるSPC19規格なので、上端にはCコーン形やTチップ形と、下端はSソケット形との接続が可能です。

上部(SPC)SPC-19下部(SPC)SPC-19寸法a(mm)300材質ほうけい酸ガラス内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
寸法b(mm)
カラム内径(Φmm)
コック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18989723032130-1010mm40210TF-13
15,000
14,980
16,478(税込)
33日以内出荷
18989732032130-1212mm40212TF-13
15,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
18989748032130-1515mm40415TF-17
16,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
18989757032130-2020mm40420TF-17
16,200
15,980
17,578(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする