SIBATA(柴田科学)
SPCクロマト管 PTFEコック付
・上部がSPC規格のSソケット形になので同じ規格のCコーン形やTチップ形を下部に持った分液ロート等が接続可能です。
・イオン交換や硝酸性窒素※硝酸塩の還元試験用があります。
材質
ほうけい酸ガラス
型式
26mm
寸法b(mm)
45
カラム内径(Φmm)
26
コック
TF-13
寸法c(mm)
44
フィルター穴径(μm)
100~160
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法d(mm)
長さL(mm)
寸法a(mm)
上部(SPC)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18989766
032140-15
245
175
270
SPC-15
¥
22,900
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
33日以内出荷
18989775
032140-19
345
275
370
SPC-19
¥
24,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
32日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください