曜日別特売

エコノミーデシケーター 縦タイプ

エコノミーデシケーター 縦タイプ - SIBATA(柴田科学)エコノミーデシケーター 縦タイプ - SIBATA(柴田科学)エコノミーデシケーター 縦タイプ - SIBATA(柴田科学)エコノミーデシケーター 縦タイプ - SIBATA(柴田科学)エコノミーデシケーター 縦タイプ - SIBATA(柴田科学)

・新素材”ハーツラスFS”を採用したプラスチックデシケーターです。
・吸湿剤の受皿が付いております。
・無色透明タイプのEC-11、紫外線400nmカットのEUV-12、紫外線520nmカットのEUV-13があります。

幅(mm)300高さ(mm)525奥行(mm)345耐荷重(kg)2棚板数(枚)3有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×290×487材質(棚板)アクリル棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は90内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18990737047550-11EC-11
21,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
18990746047550-12EUV-12
42,000
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18990755047550-13EUV-13
42,000
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする