曜日別特売

エコノミーデシケーター 横タイプ

エコノミーデシケーター 横タイプ - SIBATA(柴田科学)エコノミーデシケーター 横タイプ - SIBATA(柴田科学)エコノミーデシケーター 横タイプ - SIBATA(柴田科学)エコノミーデシケーター 横タイプ - SIBATA(柴田科学)エコノミーデシケーター 横タイプ - SIBATA(柴田科学)エコノミーデシケーター 横タイプ - SIBATA(柴田科学)エコノミーデシケーター 横タイプ - SIBATA(柴田科学)

・新素材”ハーツラスFS”を採用したプラスチックデシケーターです。
・吸湿剤の受皿が付いております。
・無色透明タイプのEC-21、紫外線400nmカットのEUV-22、紫外線520nmカットのEUV-23があります。

幅(mm)500高さ(mm)335奥行(mm)345耐荷重(kg)2棚板数(枚)2有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×290×287材質(棚板)アクリル棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は90内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18990764047550-21EC-21
26,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
18990773047550-22EUV-22
42,000
41,980
46,178(税込)
33日以内出荷
18990782047550-23EUV-23
42,000
41,980
46,178(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする