曜日別特売

ドライデシケーター 横タイプ

ドライデシケーター 横タイプ - SIBATA(柴田科学)ドライデシケーター 横タイプ - SIBATA(柴田科学)ドライデシケーター 横タイプ - SIBATA(柴田科学)ドライデシケーター 横タイプ - SIBATA(柴田科学)ドライデシケーター 横タイプ - SIBATA(柴田科学)ドライデシケーター 横タイプ - SIBATA(柴田科学)

・除湿ユニットは庫内空気中の湿度を直接電気分解し、連続的に安定した除湿を行なうことができます。
・消費電力は3Wと非常に経済的です。
・除湿ユニットには駆動部がなく、音や振動の発生源がありません。
・庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出しますので水滴がでません。
・・無色透明タイプのDC-21、紫外線400nmカットのDUV-22、紫外線520nmカットのDUV-23があります。

幅(mm)530質量(kg)6.5高さ(mm)335奥行(mm)345耐荷重(kg)2有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×275×285棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は90内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18990825047560-21DC-21
52,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
18990834047560-22DUV-22
81,000
79,980
87,978(税込)
33日以内出荷
18990843047560-23DUV-23
76,000
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする